Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5-1814400 Buchse RF-Steckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Für Platinenmontage, Lötanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749704
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1814400-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = Für Platinenmontage
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 3GHz
Gehäusebeschichtung = Gold°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = 5-1814400
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 5-1814400
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
Für Platinenmontage
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
3GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
5-1814400
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
5-1814400
Weitere Suchbegriffe: 2749704, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 518144002
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2800
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,44*
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,78*
1 Tag
5074
1
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 5,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
Mindestbestellmenge: 2800 Stück ( entspricht € 9.632,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.