Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5745131 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Für Platinenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749714
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Für Platinenmontage
Raster = 2.74mm
Steckverbindertyp D = Sub-D Steckverbinder
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Nennstrom = 6A
Gehäusematerial = Polyester
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 5745131°C

D-Sub Steckverbinder, Serie HD-20 318, Vollkunststoff, Leiterplattenmontage, AMPLIMITE. D-Sub Steckverbinder, Serie HD-20 318 für rechtwinklige Leiterplattenmontage, Vollkunststoff, Abmessung 8,08 mm, Gehäuse aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0, Amplimite. Diese Kunststoff-D-Sub Steckverbinder Serie HD-20 318 von AMPLIMITE sind vorbestückt mit Buchsenkontakte Größe 20 DF aus Phosphorbronze. Best.-Nr. ; 822-4771 822-4771 und ; 822-4774 822-4774 haben Befestigungsstifte aus verzinnter Kupferlegierung und 0,00076 μm-Vergoldung auf den Kontakten. ; 822-4771 822-4771 hat einen verzinnten Gewindeeinsatz und ; 822-4774 822-4774 hat eine Schraubverriegelung mit Innengewinde. Best.-Nr. ; 718-3654 718-3654 hat 3,18 mm-Platinenmontagebohrungen und Hauchvergoldung auf den Kontakten Best.-Nr. ; 719-9097 719-9097 hat Schraubverriegelungen mit Innengewinde und 0,00076 μm-Vergoldung auf den Kontakten Die empfohlene Leiterplattenstärke für diese Vollkunststoff D-Sub Steckverbinder Serie HD-20 318 von AMPLIMITE ist 2,36 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Für Platinenmontage
Raster:
2.74mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D Steckverbinder
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Nennstrom:
6A
Gehäusematerial:
Polyester
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
5745131°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 2749714, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57451311
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,74*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 12,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 146,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
L77DFE09S1AON
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.