Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5745185 Sub-D Steckverbinder Buchse Vertikal, 15-polig / Raster 2.74mm, Für Platinenmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749716
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745185-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = Für Platinenmontage
Raster = 2.74mm
Steckverbindertyp D = Sub-D Steckverbinder
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Nennstrom = 6A
Gehäusematerial = Stahl
Serie = 5745185
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
Für Platinenmontage
Raster:
2.74mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D Steckverbinder
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Nennstrom:
6A
Gehäusematerial:
Stahl
Serie:
5745185
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2749716, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57451851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,62011*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 13 Stück (ab € 11,27847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,27006*
€ 234,75137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,76002*
€ 231,76442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,82012*
€ 199,70594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,11004*
€ 191,72095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,62011*
€ 174,47793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.