Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Arc, TIG 74V / 180A 4mm max 11.6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749730
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     05712
EAN/GTIN:
     5012713057122
Suchbegriffe:
2749730
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißgeräte
Schweißgerätetyp = Arc, TIGV
Ausgangsstrom = 180A
Elektrodengröße max. = 4mm
Gewicht = 11.6kg
Weitere Informationen:
Schweißgerätetyp:
Arc, TIGV
Ausgangsstrom:
180A
Elektrodengröße max.:
4mm
Gewicht:
11.6kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.235,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.485,57*
€ 2.957,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,02*
€ 2.934,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.376,24*
€ 2.827,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,01*
€ 2.672,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,86*
€ 2.660,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.