Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5-1814400 Buchse RF-Steckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Für Platinenmontage, Lötanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749995
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1814400-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = Für Platinenmontage
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 3GHz
Gehäusebeschichtung = Gold°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = 5-1814400
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 5-1814400
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
Für Platinenmontage
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
3GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
5-1814400
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
5-1814400
Weitere Suchbegriffe: 2749995, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 518144002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.