Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB auf Seriell UART USB-Schnittstellen-IC USB-auf-UART Single 28-Pin (1,8 → 5 V), SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750036
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT232RNL-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5 V
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5 V
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Weitere Suchbegriffe: 2750036, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, FTDI Chip, FT232RNLREEL, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.