Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Geräteschutzschalter
>
Artikel
Sensata Airpax 219 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 3-polig, Airpax, 15A, 480V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2750069
Hersteller:
Airpax
Herst.-Nr.:
219-3-1-66-5-8-15
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 15a
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 3polig
Strom = 15A
Polzahl = 3
Betriebsspannung = 480V ac
Breite = 78.94mm
Serie = 219
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
15A
Polzahl:
3
Betriebsspannung:
480V ac
Breite:
78.94mm
Serie:
219
Montageart:
Frontplattenmontage
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Thermische Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
2750069
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Thermische Schutzschalter
,
Sensata / Airpax
,
21931665815
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen