Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Airpax IULNK1 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Airpax, 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750327
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IULNK1-1-52-80.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter
Strom = 80A
Polzahl = 1
Breite = 19.05mm
Serie = IULNK1
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Polzahl:
1
Breite:
19.05mm
Serie:
IULNK1
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2750327, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, IULNK1152800, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 98,37*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 88,366*
€ 108,998*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 108,998*
€ 129,70762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,548*
€ 125,60212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,376*
€ 121,82744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,366*
€ 105,15554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 544,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.