Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leo Workwear CT01-Y-LEO Unisex Warnschutz-Arbeitshose, Baumwolle, Polyester Gelb, Größe 48Zoll x 74cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2751432
Hersteller:
     Leo Workwear
Herst.-Nr.:
     CT01-Y-LEO-48R
EAN/GTIN:
     5056082303176
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Farbe = Gelb
Hüftumfang = 48Zoll
Art = Hosen
Materialeigenschaften = Reflektierend, schmutzabweisend, wasserdicht
Hosenlänge = 74cm
Material = Baumwolle, Polyester
Anschlusstück = Standard
Geschlecht = Unisex
Serie = CT01-Y-LEO
Elastischer Taillenbund = Ja
Knieschützer Tasche = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Hüftumfang:
48Zoll
Art:
Hosen
Materialeigenschaften:
Reflektierend, schmutzabweisend, wasserdicht
Hosenlänge:
74cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Anschlusstück:
Standard
Geschlecht:
Unisex
Serie:
CT01-Y-LEO
Elastischer Taillenbund:
Ja
Knieschützer Tasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, 2751432, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Hosen, Leo Workwear, CT01YLEO48R, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.