Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauber Elektronik Vibrationssensor 25 mA 16mm/s 10 → 1000 Hz, -40°C +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752256
Hersteller:
     Hauber Elektronik
Herst.-Nr.:
     HE100.01.16.00.00.00.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationsaufnehmer
Stoß / Vibration max. = 16mm/s
Strom max. = 25 mA
Gleichspannung max. = 30V
Schaltfrequenz = 10 → 1000 Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Stoß / Vibration max.:
16mm/s
Strom max.:
25 mA
Gleichspannung max.:
30V
Schaltfrequenz:
10 → 1000 Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2752256, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, Hauber Elektronik, HE1000116000000020, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors, Hauber-Electronik GmbH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,22*
€ 780,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,72*
€ 705,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.