Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauber Elektronik Vibrationssensor 25 mA 32mm/s 1 → 1000 Hz, -40°C +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752275
Hersteller:
     Hauber Elektronik
Herst.-Nr.:
     HE100.01.32.01.00.00.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationsaufnehmer
Stoß / Vibration max. = 32mm/s
Strom max. = 25 mA
Gleichspannung max. = 30V
Schaltfrequenz = 1 → 1000 Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Stoß / Vibration max.:
32mm/s
Strom max.:
25 mA
Gleichspannung max.:
30V
Schaltfrequenz:
1 → 1000 Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2752275, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, Hauber Elektronik, HE1000132010000020, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors, Hauber-Electronik GmbH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,05*
€ 852,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,08*
€ 824,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,04*
€ 728,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.