Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753372
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALARTIC J0257 46
EAN/GTIN:
     3597810147843
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = JALARTIC SAS
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
JALARTIC SAS
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753372, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jallatte, JALARTICJ025746, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 109,11*
2 Tage
24
€ 5,45*
ab € 89,76*
€ 109,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 109,41*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 109,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 155,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,30*
€ 184,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,21*
€ 184,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,01*
€ 174,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,30*
€ 153,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,97*
€ 147,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 85,48*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 85,24*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 85,70*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 85,47*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 85,61*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 85,37*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 85,54*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.