| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-275462 Herst.-Nr.: 275462 EAN/GTIN: 5056070975200 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Mutterntyp = Flansch ungezahnt Gewindegröße = M5 Material = Stahl Finish = Glanzverzinkt Breite = 9mm Flanschdurchmesser = 11.8mm Gesamthöhe = 5mm Erfüllte Normen = DIN 6923
ISO Flanschmuttern, einfach, metrisch, Stahl verzinkt. ISO metrische Flansch-Muttern nach DIN 6923 Aus verzinktem Stahl Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Mutterntyp: | Flansch ungezahnt | Gewindegröße: | M5 | Material: | Stahl | Finish: | Glanzverzinkt | Breite: | 9mm | Flanschdurchmesser: | 11.8mm | Gesamthöhe: | 5mm | Erfüllte Normen: | DIN 6923 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Flanschmutter, din 6923 m5 verzinkt, din 6923, din 6923 m5, 275462, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN6923, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts |
| | |
| |