Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fixings Dübel L. 35mm B. 6mm D. 6mm Nylon Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755870
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518885
EAN/GTIN:
     4048962517286
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Farbe = Grün
Länge = 35mm
Material = Nylon
Breite = 6mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Länge:
35mm
Material:
Nylon
Breite:
6mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2755870, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Dübel, Fischer, 518885, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Wall Plugs, Fischer Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 40 Stück (ab € 0,15475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,10*
€ 10,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.