Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 50 / UK 15


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755889
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     V1910/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Boost IGS
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 50
Schuhgröße UK = 15
Schuhgröße US = 16
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 38
Weitere Informationen:
Serie:
Boost IGS
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
50
Schuhgröße UK:
15
Schuhgröße US:
16
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,56*
€ 117,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,31*
€ 116,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.