Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Avenger IGS, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755947
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VR620.01/6.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Avenger IGS
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7.5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
Avenger IGS
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7.5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, 2755947, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, VR6200165, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,88*
€ 145,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,14*
€ 142,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,27*
€ 137,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.