Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Carbid Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 160mm / Bohrtiefe 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757605
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     47160
EAN/GTIN:
     3700333204713
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Durchmesser = 160mm
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Carbid
Schnitttiefe = 60mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160mm
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Carbid
Schnitttiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, 2757605, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 47160, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.