| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2757835 Herst.-Nr.: 49600133230 EAN/GTIN: 3700333247161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sägeblattart = Bandsägeblatt Anwendung = Schneiden Schneidenlänge = 3230mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 5/8 Materialien geschnitten = Aluminium, Edelstahl, Stahl Packungsinhalt = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeblattart: | Bandsägeblatt | Anwendung: | Schneiden | Schneidenlänge: | 3230mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 5/8 | Materialien geschnitten: | Aluminium, Edelstahl, Stahl | Packungsinhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2757835, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, ERKO, 49600133230, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |