| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2758294 Herst.-Nr.: 49600163630 EAN/GTIN: 3700333249707 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Bandsägeblatt Anwendung = Metall, Kunststoff, Holz Schneidenlänge = 3630mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 8, 12 Materialien geschnitten = Aluminium, Edelstahl, Stahl Packungsinhalt = 1 Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Bandsägeblatt | Anwendung: | Metall, Kunststoff, Holz | Schneidenlänge: | 3630mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 8, 12 | Materialien geschnitten: | Aluminium, Edelstahl, Stahl | Packungsinhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2758294, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, ERKO, 49600163630, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| |