| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2758308 Herst.-Nr.: 49600163850 EAN/GTIN: 3700333249844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sägeblattart = Bandsägeblatt Anwendung = Metall, Kunststoff, Holz Schneidenlänge = 3850mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 8/12 Materialien geschnitten = Aluminium, Edelstahl, Stahl Packungsinhalt = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeblattart: | Bandsägeblatt | Anwendung: | Metall, Kunststoff, Holz | Schneidenlänge: | 3850mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 8/12 | Materialien geschnitten: | Aluminium, Edelstahl, Stahl | Packungsinhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2758308, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, ERKO, 49600163850, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |