Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckung, 80 x 80 x 25mm, für Wall Box Multifix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758754
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ALB71817
EAN/GTIN:
     3606485048284
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Abdeckung
Länge = 25mm
Zur Verwendung mit = Wall Box
Breite = 80mm
Material = PC/ABS
Abmessungen = 80 x 80 x 25mm
Serie = Multifix
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
25mm
Zur Verwendung mit:
Wall Box
Breite:
80mm
Material:
PC/ABS
Abmessungen:
80 x 80 x 25mm
Serie:
Multifix
Weitere Suchbegriffe: 2758754, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, ALB71817, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.