Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Ltd Plattformwagen, PE Feste Seitenteile, bis 300kg, 1000 x 700 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758915
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     P3250907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
Belastung = 300kg
Transportwagen-Typ = Feste Seitenteile
Plattform Werkstoff = PE
Anzahl Ebenen = 1
Abmessungen = 1000 x 700 x 300mm
Klappbar = Nein
Weitere Informationen:
Belastung:
300kg
Transportwagen-Typ:
Feste Seitenteile
Plattform Werkstoff:
PE
Anzahl Ebenen:
1
Abmessungen:
1000 x 700 x 300mm
Klappbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2758915, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Ecospill Ltd, P3250907, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Platform Trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,82*
€ 604,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,87*
€ 571,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.