Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Ltd Polyethylen Rampe, , 650mm x 160mm, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758920
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     P3280680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2758920
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Rampen
Gewichtsbelastung = 1000kg
Höhe = 160mm
Länge = 650mm
Klappbar = Nein
Material = Polyethylen
Weitere Informationen:
Gewichtsbelastung:
1000kg
Höhe:
160mm
Länge:
650mm
Klappbar:
Nein
Material:
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.