Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom PIN-Fotodiode IR 960nm Si, SMD SMD-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758943
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEPD-C0D0-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 960nm
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = ±9
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
960nm
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
±9
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, SMD-Diode, smd diode, 2758943, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Broadcom, AEPDC0D000000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1 Tag
14822
1
€ 14,99*
ab € 0,326*
€ 1,448*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.