Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF / 160V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759119
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240978005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 x 13mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 x 13mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 2759119, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860240978005, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,54*
1 Tag
262
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 2,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.