Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF / 450V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759161
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860241480001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35.5 x 16mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35.5 x 16mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 2759161, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860241480001, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,58*
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 6,15*
€ 12,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.895,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.