Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF / 450V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759223
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861141485033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 40 x 30mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
40 x 30mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, 2759223, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861141485033, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.