Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik, SMD Aluminium-Polymer-Kondensator 47μF / 63V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759449
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875575853004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer, Hybrid
Kapazität = 47µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = Can
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer, Hybrid
Kapazität:
47µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
Can
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, 2759449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875575853004, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,48*
1 Tag
381
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,70*
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 4,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.