Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik, SMD Aluminium-Polymer-Kondensator 47μF / 63V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759450
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875575853004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Technologie = Polymer, Hybrid
Kapazität = 47µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = Can
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer, Hybrid
Kapazität:
47µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
Can
Weitere Suchbegriffe: 2759450, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875575853004, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.