Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coverguard 5CAP010 Unisex Hose , Baumwolle, Polyester Schwarz, Größe 69-74cm / 27-29Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759575
Hersteller:
     Covergard Safety
Herst.-Nr.:
     5CAP01000S
EAN/GTIN:
     5450564061354
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 27-29Zoll
Bundweite metrisch = 69-74cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 5CAP010
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
27-29Zoll
Bundweite metrisch:
69-74cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
5CAP010
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 2759575, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Coverguard, 5CAP01000S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.