Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coverguard 5MAR010 Unisex Hose , Polyester, Polyurethan Schwarz, Größe 108-115cm / 42.5-45.2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759620
Hersteller:
     Covergard Safety
Herst.-Nr.:
     5MAR0102XL
EAN/GTIN:
     5450564056213
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 42.5-45.2Zoll
Bundweite metrisch = 108-115cm
Material = Polyester, Polyurethan
Serie = 5MAR010
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
42.5-45.2Zoll
Bundweite metrisch:
108-115cm
Material:
Polyester, Polyurethan
Serie:
5MAR010
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 108, berufshose, 2759620, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Coverguard, 5MAR0102XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.