Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coverguard 5YKY310 Herren Jacke, wasserdicht Schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759653
Hersteller:
     Covergard Safety
Herst.-Nr.:
     5YKY31000L
EAN/GTIN:
     5450564065826
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Größe = L
Kleidungsart = Softshell-Jacke
Farbe = Schwarz
Art = Jacke
Mit Kapuze = Nein
Serie = 5YKY310
Weitere Informationen:
Größe:
L
Kleidungsart:
Softshell-Jacke
Farbe:
Schwarz
Art:
Jacke
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
5YKY310
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, berufsjacke schwarz l, herren jacke, herrenjacke schwarz, 2759653, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Coverguard, 5YKY31000L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.