| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2759674 Herst.-Nr.: 6LYNP00NSI EAN/GTIN: 5450564051393 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Rauch UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = 6LYNP00 Belüftet = Nein Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Rauch | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | 6LYNP00 | Belüftet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en175, arbeitsschutzbrille, 2759674, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Coverguard, 6LYNP00NSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |