Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Flansch, 277 x 119 x 28mm, für Verteilerkasten GFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760898
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07230001
EAN/GTIN:
     4013902051045
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Flansch
Länge = 119mm
Zur Verwendung mit = Verteilerkasten
Breite = 277mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 277 x 119 x 28mm
Serie = GFL
Weitere Informationen:
Typ:
Flansch
Länge:
119mm
Zur Verwendung mit:
Verteilerkasten
Breite:
277mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
277 x 119 x 28mm
Serie:
GFL
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, 2760898, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Günther Spelsberg, 07230001, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories, Gunther Spelsberg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 9,20*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,39*
€ 5,00*
ab € 6,70*
€ 9,44*
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,57*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.