Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel, 3-adrig x 0,25 mm2 Grau, 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760976
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032854
EAN/GTIN:
     4044773046380
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = UNITRONIC
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,25 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LiYCY
Mantelfarbe = Grau
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
UNITRONIC
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,25 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LiYCY
Mantelfarbe:
Grau
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, 2760976, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 0032854, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,49571*
€ 3,76571*
1
€ 65,00*
ab € 3,50*
€ 3,77*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,9373*
€ 4,2085*
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 5,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,2085*
€ 5,00812
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,0773*
€ 4,85199
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,9373*
€ 4,68539
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 420,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.