Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X05V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1 mm² Schwarz/Violett, 250m, 17


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761053
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512353S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Serie = X05V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 250m
Mantelfarbe = Schwarz/Violett
AWG = 17
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X05V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
250m
Mantelfarbe:
Schwarz/Violett
AWG:
17
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0, schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, 2761053, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 4512353S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 161,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 101,68*
€ 169,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 161,39*
€ 192,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 157,74*
€ 187,71
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 150,55*
€ 179,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 140,49*
€ 167,18
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 125,93*
€ 149,86
pro Spule
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,50372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.