Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einlegeboden (Lagerregalsystem) Typ Ablagefach aus Faserstoffplatte in Braun, 150kg, 4mm, 900mm x 450mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO Einlegeboden (Lagerregalsystem) Typ Ablagefach aus Faserstoffplatte in Braun, 150kg, 4mm, 900mm x 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2761184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2761184
EAN/GTIN:
     5059044527665
Suchbegriffe:
2761184
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Aufbewahrungsregale
System = Lagerregalsystem
Baugruppentyp = Ablagefach
Belastung = 150kg
Breite = 450mm
Höhe = 4mm
Länge = 900mm
Material = Faserstoffplatte
Farbe = Braun
Weitere Informationen:
System:
Lagerregalsystem
Baugruppentyp:
Ablagefach
Belastung:
150kg
Breite:
450mm
Höhe:
4mm
Länge:
900mm
Material:
Faserstoffplatte
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, BOT4011B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 3,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,97*
€ 34,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.