Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schraubklemme Verbindungsklemme ohne Sicherung 8-polig , 2 AWG, 100kA / 1000/1500 V AC/DC, 35mm², Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761219
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9D.01.5.125.0206
EAN/GTIN:
     8012823444963
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 8
Anschlussart = Schraubklemme
Drahtgröße = 2 AWG
Gehäusematerial = Kunststoff
Schutzart = IP20
Nennstrom = 100kA
Betriebsspannung = 1000/1500 V AC/DC
Kabelquerschnitt = 35mm²
Farbe = Weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
8
Anschlussart:
Schraubklemme
Drahtgröße:
2 AWG
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
100kA
Betriebsspannung:
1000/1500 V AC/DC
Kabelquerschnitt:
35mm²
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, Hutschiene Verteilerblock, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, leiterplattenklemme weiß, hauptleitungsklemme, leiterplattenklemme 8polig, 2761219, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Verteilerblöcke, Finder, 9D0151250206, Connectors, Terminal Blocks, Distribution Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,11*
€ 16,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,03*
€ 16,99*
€ 5,46*
ab € 12,17*
€ 17,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,09*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 18,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.