Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Rauchmelder 230V Drahtlos 85dB Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761577
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT599502
EAN/GTIN:
     3606482046917
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder 85db
rauchmelder
Typ = Rauchmelder
Betriebsspannung = 230V
Anschlusstyp = Drahtlos
Schallpegel = 85dB
Material = Thermoplast
Weitere Informationen:
Typ:
Rauchmelder
Betriebsspannung:
230V
Anschlusstyp:
Drahtlos
Schallpegel:
85dB
Material:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: thermo rauchmelder, 2761577, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Schneider Electric, CCT599502, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.