Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Bodentank, 12 Fächer 224 mm x 345mm x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761614
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS52127
EAN/GTIN:
     3606489819019
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Anzahl von Fächern = 12
Breite = 224 mm
Länge = 345mm
Tiefe = 82mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Anzahl von Fächern:
12
Breite:
224 mm
Länge:
345mm
Tiefe:
82mm
Weitere Suchbegriffe: 2761614, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Unterflurdosen und Zubehör, Schneider Electric, INS52127, Cables & Wires, Cable Management, Floor Boxes & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.