Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Elektronischer Signalgeber 230 V 5-Ton 70dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2762197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU378618
EAN/GTIN:
     3606489456337
Suchbegriffe:
2762197
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 230 V
dB in 1 Meter Abstand = 70dB
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 5
Montageart = Flush-Mount
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
dB in 1 Meter Abstand:
70dB
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
5
Montageart:
Flush-Mount
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.