Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
Schneider Electric Trennschalter 2-polig 50A Fest IP20, IP40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2762346
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TA10D2S0503TPE
EAN/GTIN:
3606481065650
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Hauptschalter
Knöpfe
Anzahl der Pole = 2
Strom max. = 50A
Montageart = Fest
IP Schutzart = IP20, IP40
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2
Strom max.:
50A
Montageart:
Fest
IP Schutzart:
IP20, IP40
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Trennschalter
,
schneider electric knopf
,
drehknopf
,
hauptschalter 2pol
,
2762346
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Schneider Electric
,
TA10D2S0503TPE
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 935,80*
€ 1.022,80*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 936,58*
€ 1.023,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 946,38*
€ 1.032,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.560,01*
€ 1.710,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,85*
€ 2.035,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,40*
€ 2.025,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,34*
€ 1.974,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,77*
€ 1.876,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,01*
€ 1.856,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hilfsschalterblock 1S 1W Kabelanschluss, ohne TPCDIO14
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,84*
Ähnlich
Hilfsschalterblock 1S Kabelanschluss, ohne TPCDIO11
Schneider
TPCDIO11
ab € 123,42*
Ähnlich
Schneider Electric Anzeigemodul zum Einsatz mit TransferPacT
Schneider Electric
TPCCIF02
ab € 255,57*
Ähnlich
Schneider Electric TransferPacT E/A-Modul Schwarz 300V
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 122,25*
Ähnlich
Schneider Electric TransferPacT E/A-Modul Schwarz 30V
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 123,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen