| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2765417 Herst.-Nr.: DK TS 04 EAN/GTIN: 4012591122555 |
| |
|
| | |
| Typ = DIN-Schiene Länge = 77mm Zur Verwendung mit = DK/KF/EB 04 Breite = 15mm Material = Stahl Abmessungen = 77x15x5.5mm Serie = DK Weitere Informationen: | | Typ: | DIN-Schiene | Länge: | 77mm | Zur Verwendung mit: | DK/KF/EB 04 | Breite: | 15mm | Material: | Stahl | Abmessungen: | 77x15x5.5mm | Serie: | DK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, profilschiene, 2765417, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, HENSEL, DKTS04, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,96* | € 1,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,97* | € 1,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,52* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,52* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|