Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avit Carbon-Stahl Brechstange, Länge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765867
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV04030
EAN/GTIN:
     5013969990980
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Material/Stoff = Carbon-Stahl
Gesamtlänge = 450 mm
Greiferenden = Ja
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbon-Stahl
Gesamtlänge:
450 mm
Greiferenden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen l.450mm, nagel- hebeleisen, 2765867, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, Avit, AV04030, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,08*
€ 9,11*
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,71*
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 12,29*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.