Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durakool 12V dc Spule 1-poliger Schließer - Schließer Steckrelais 35A Monostabiles Relais


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765955
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DC20-4021-76-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer - Schließer
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 35A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer - Schließer
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
35A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2765955, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Durakool, DC204021761012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,49*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 27,349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 347,28*
€ 413,26
pro Box
ab 2 Boxen
€ 334,75*
€ 398,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 304,30*
€ 362,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 290,44*
€ 345,62
pro Box
ab 500 Boxen
€ 273,49*
€ 325,45
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.