Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durakool Monostabiles Relais, Printrelais DPDT-2C/0 100mA 12V dc Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765994
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DX84-2012-35-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPDT-2C/0
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 100mA
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPDT-2C/0
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
100mA
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 12v, kartenrelais, 2765994, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Durakool, DX842012351012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.