Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durakool Monostabiles Relais, Printrelais DPDT-2C/0 100mA 24V dc Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765997
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DX84-2012-35-1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = DPDT-2C/0
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 100mA
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
DPDT-2C/0
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
100mA
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, 2765997, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Durakool, DX842012351024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.