Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Kunststoff Hutschiene Hutprofil Hutprofil, H. 230mm B. 45mm, L. 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283132 PKZM0-XC45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2766643
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
DIN Schienen
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 40mm
Breite = 45mm
Höhe = 230mm
DIN-Schienen-Typ = Hutprofil
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
40mm
Breite:
45mm
Höhe:
230mm
DIN-Schienen-Typ:
Hutprofil
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.