Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Quarzoszillator,SPXO, 8MHz, ±25ppm, HCMOS, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766724
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     830208220001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator 8 mhz
quarz oszillator
Oszillator-Typ = SPXO
Ausgangsfrequenz = 8MHz
Frequenz-Stabilität = ±25ppm
Gehäusetyp = SMT
Ausgangspegel = HCMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
SPXO
Ausgangsfrequenz:
8MHz
Frequenz-Stabilität:
±25ppm
Gehäusetyp:
SMT
Ausgangspegel:
HCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2766724, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Wurth Elektronik, 830208220001, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.