Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Quarzoszillator,SPXO, 8MHz, ±50ppm, HCMOS, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766756
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     831018045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator 8 mhz
quarz oszillator
Oszillator-Typ = SPXO
Ausgangsfrequenz = 8MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMT
Ausgangspegel = HCMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
SPXO
Ausgangsfrequenz:
8MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMT
Ausgangspegel:
HCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2766756, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Wurth Elektronik, 831018045, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.